CENTURY HW2034BL Vannsirkulator Motorbrakett Nema/iec | AE3PNM 5ELN1

CENTURY HW2034BL Vannsirkulator Motorbrakett Nema/iec

På lager
Vare: AE3PNM Modell: HW2034BLKryssreferanse: 5ELN1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sirkulasjonsmotor
LagreneBall
Boltsirkel Dia.5.875 "
KabinettÅpne Dripproof
Frame48Z
Forsterker med full belastning5.7
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonVannsirkulatorer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringBracket
RPM på typeskilt1725
Fase1
Erstatning forMfr. Nr. HW2034B
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter8-15 / 16 "
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5825
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseLagreneBoltsirkel Dia.Motor TypeMonteringFaseRing til ringsenterRotasjonPris
CENTURY H1043L vannsirkulatormotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLnoneBall5-13 / 16 "3-faseC Ansikt3-CW / CCW7 238 NOK
CENTURY HW20084L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAutoErmet-Delt faseRinge15.875 "CCW1 524 NOK
CENTURY H1042L Vannsirkulatormotor Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8 HOLnoneBall5.875 "3-faseFace3-CW / CCW10 347 NOK
CENTURY HW2024B1L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoErmet5"Delt faseBracket17"CW / CCW5 533 NOK
CENTURY HW2024BL Vannsirkulator Motor Nema/iec Brakett | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoBall5.875 "Delt faseBracket18.375 "CWLE5 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY HW2034BL Vannsirkulator Motorbrakett Nema/iec
7 056 NOK / enhet