Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY HW20084L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ring

På lager
Vare: AD8BYL Modell: HW20084LKryssreferanse: 4HVG5
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
1 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sirkulasjonsmotor
LagreneErmet
KabinettÅpne Dripproof
Frame48YZ
Forsterker med full belastning2.5
HP1/12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonVannsirkulatorer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringRinge
RPM på typeskilt1725
Fase1
Erstatning forProd. Nr. HW20084
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter5.875 "
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.75
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8825
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseLagreneBoltsirkel Dia.Motor TypeMonteringFaseRing til ringsenterRotasjonPris
CENTURY H1043L vannsirkulatormotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLnoneBall5-13 / 16 "3-faseC Ansikt3-CW / CCW7 238 NOK
CENTURY H1042L Vannsirkulatormotor Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8 HOLnoneBall5.875 "3-faseFace3-CW / CCW10 347 NOK
CENTURY HW2024B1L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoErmet5"Delt faseBracket17"CW / CCW5 533 NOK
CENTURY HW2024BL Vannsirkulator Motor Nema/iec Brakett | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoBall5.875 "Delt faseBracket18.375 "CWLE5 594 NOK
CENTURY HW2034BL Vannsirkulator Motorbrakett Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLAutoBall5.875 "Delt faseBracket18-15 / 16 "CWLE7 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY HW20084L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ring
1 524 NOK / enhet