Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVEAC6-6F Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6VZQ 20LF06

SNAP-TITE BVEAC6-6F Koblingskropp 3/8-18 Body Messing

På lager
Vare: AF6VZQ Modell: BVEAC6-6FKryssreferanse: 20LF06
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
2 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet7.2 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAC6-6M Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 372 NOK
SNAP-TITE BVHC6-6F Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N601NOK
SNAP-TITE BVHC6-6FV Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 grader til 375 grader FVitonViton630NOK
SNAP-TITE BVHC6-6M Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAR 20LF30 BVHC6-6MMNPT35 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVEAC6-6F Koblingskropp 3/8-18 Body Messing
2 033 NOK / enhet