Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHC6-6M Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAR 20LF30

SNAP-TITE BVHC6-6M Koblingskropp 3/8-18 Body Messing

På lager
Vare: AF6WAR Modell: BVHC6-6MKryssreferanse: 20LF30
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet35 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2250 PSI
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAC6-6F Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N2 242 NOK
SNAP-TITE BVEAC6-6M Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 513 NOK
SNAP-TITE BVHC6-6F Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N621NOK
SNAP-TITE BVHC6-6FV Koblingshus 3/8-18 Body Messing | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 grader til 375 grader FVitonViton695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6M Koblingskropp 3/8-18 Body Messing
646NOK / enhet