CENTURY H1042L Vannsirkulatormotor Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8

CENTURY H1042L Vannsirkulator Motor Nema/iec Face

På lager
Vare: AE3LAM Modell: H1042LKryssreferanse: 5DVU8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sirkulasjonsmotor
LagreneBall
Boltsirkel Dia.5.875 "
KabinettÅpne Dripproof
Frame56CZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.7 til 2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonVannsirkulatorer
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1725
Fase3
Erstatning forMfr. nr. H1042
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.5
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.18
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseLagreneBoltsirkel Dia.Motor TypeMonteringFaseRing til ringsenterRotasjonPris
CENTURY H1043L vannsirkulatormotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLnoneBall5-13 / 16 "3-faseC Ansikt3-CW / CCW7 238 NOK
CENTURY HW20084L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAutoErmet-Delt faseRinge15.875 "CCW1 524 NOK
CENTURY HW2024B1L Vannsirkulator Motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoErmet5"Delt faseBracket17"CW / CCW5 533 NOK
CENTURY HW2024BL Vannsirkulator Motor Nema/iec Brakett | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoBall5.875 "Delt faseBracket18.375 "CWLE5 594 NOK
CENTURY HW2034BL Vannsirkulator Motorbrakett Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLAutoBall5.875 "Delt faseBracket18-15 / 16 "CWLE7 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H1042L Vannsirkulator Motor Nema/iec Face
10 347 NOK / enhet