Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MA65 Bindestolpe 13/64 X 2 Tommer, 25PK | AE4PBU

APPROVED VENDOR 5MA65 Bindestolpe 13/64 X 2 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4PBU Modell: 5MA65
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde2"
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB38
Skruehode Dia.13 / 32 "
Skruehodehøyde1 / 16 "
SkruematerialeAluminum
Skruetrådlengde1 / 4 "
Strekkfasthet34800 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA65 Bindestolpe 13/64 X 2 Tommer, 25PK
187NOK /pakke