CECO LT-B1 24 x 30 Vindussett 25x31 In | AD2GVR 3PEU8

CECO LT-B1 24 x 30 vindussett 25x31 tommer

På lager
Vare: AD2GVR Modell: LT-B1 24 x 30Kryssreferanse: 3PEU8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørvindusrammesett
FinishGalvanneals
Materiale20-gauge galvanisert stål
Åpningshøyde31 "
Åpningsbredde26 "
Vinduhøyde30 "
Vindusbredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7308305015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningshøydeÅpningsbreddeVinduhøydeVindusbreddePris
CECO LT-B1 3 X 33 Vindussett 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 X 3335 "5"34 "4"1 809 NOK
CECO LT-B1 4 X 25 Vindussett 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 X 2527 "5"26 "4"1 693 NOK
CECO LT-B1 5 X 20 Vindussett 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 X 2022 "7"21 "6"1 456 NOK
CECO LT-B1 10 X 10 Vindussett 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 X 1012 "12 "11 "11 "1 143 NOK
CECO LT-B1 22 X 28 Vindussett 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 X 2830 "24 "29 "23 "2 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CECO LT-B1 24 x 30 vindussett 25x31 tommer
2 741 NOK / enhet