Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

XCELITE L4G Esd Solid skjøtetang 4 tommers 13/16 tommers kjeve | AD6YUF 4CP30

XCELITE L4G Esd Solid leddtang 4 tommer 13/16 tommer kjeve

På lager
Vare: AD6YUF Modell: L4GKryssreferanse: 4CP30
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Tang med lang nese
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeGrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 / 32 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde4"
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 32 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
XCELITE SN55V Esd-tang 5-1/2 tommer 1-11/16 kjeve | AD6YUN 4CP64 SN55V20 ga. Ståltråd1 / 16 "17 / 32 "1.187 "5.5 "1 / 16 "504NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

XCELITE L4G Esd Solid leddtang 4 tommer 13/16 tommer kjeve
422NOK / enhet