Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSPB-70-SS Balanced Shaft Collar, 2 Piece, Metric, Round, Clamp On, 70 mm Bore Dia, 303 | CT9PBR 805EV6

RULAND MANUFACTURING MSPB-70-SS Balansert skaftkrage, 2 stykker, metrisk, rund, klemme på, 70 mm diameter, 303

På lager
Vare: CT9PBR Modell: MSPB-70-SSKryssreferanse: 805EV6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RULAND MANUFACTURING MSP-16E-TI akselkrage, 2-delt, metrisk med tommeboring, rund, klemme på, 1 tommers boringdiameter | CT9MFA 805DP8 MSP-16E-TI12 631 NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-16E-FZ akselkrage, 2 stykker, metrisk med tomme boring, rund, klemme på, 1 tomme boring Dia | CT9MFB 805DP7 MSP-16E-FZ431NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-8E-FZ akselkrage, 2-delt, metrisk med tommeboring, rund, klemme på, 1/2 tommers boring Dia | CT9MFE 805EF6 MSP-8E-FZ299NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-8E-TI akselkrage, 2-delt, metrisk med tommeboring, rund, klemme på, 1/2 tomme boring Dia | CT9MFF 805EF7 MSP-8E-TI5 944 NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-4E-FZ akselkrage, 2-delt, metrisk med tomme boring, rund, klemme på, 1/4 tomme boring Dia | CT9MFN 805ED3 MSP-4E-FZ251NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-21E-FZ akselkrage, 2-delt, metrisk med tommeboring, rund, klemme på, 15 mm krage bred | CT9MGA 805DU5 MSP-21E-FZ545NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-25E-ST Skaftkrage, 2 deler, metrisk med tommeboring, rund, klemme på, 15 mm krage bred | CT9MGB 805DW7 MSP-25E-ST2 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPB-70-SS Balansert skaftkrage, 2 stykker, metrisk, rund, klemme på, 70 mm diameter, 303
5 689 NOK / enhet