Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CECO LT-B1 3 X 33 Vindussett 4x34 In | AD2GVL 3PEU3

CECO LT-B1 3 X 33 Vindussett 4x34 In

På lager
Vare: AD2GVL Modell: LT-B1 3 X 33Kryssreferanse: 3PEU3
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
1 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørvindusrammesett
FinishGalvanneals
Materiale20-gauge galvanisert stål
Åpningshøyde35 "
Åpningsbredde5"
Vinduhøyde34 "
Vindusbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7308305015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningshøydeÅpningsbreddeVinduhøydeVindusbreddePris
CECO LT-B1 4 X 25 Vindussett 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 X 2527 "5"26 "4"1 693 NOK
CECO LT-B1 5 X 20 Vindussett 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 X 2022 "7"21 "6"1 456 NOK
CECO LT-B1 10 X 10 Vindussett 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 X 1012 "12 "11 "11 "1 143 NOK
CECO LT-B1 22 X 28 Vindussett 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 X 2830 "24 "29 "23 "2 388 NOK
CECO LT-B1 24 x 30 Vindussett 25x31 In | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "2 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CECO LT-B1 3 X 33 Vindussett 4x34 In
1 809 NOK / enhet