CAROL C6040A.41.10 Datamaskinkabel 22 AWG 1000 fot Grå | AC3TQC 2W598

CAROL C6040A.41.10 datamaskinkabel 22 AWG 1000 fot grå

På lager
Vare: AC3TQC Modell: C6040A.41.10Kryssreferanse: 2W598

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeElektronisk flerparet, individuelt folie skjermet, fortinnet kobber
FARGEChrome grå
Dirigentfargekodetabellnummer8
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet
MaterialeFlexfoil Aluminium/Polyester Folie
IsolasjonFørsteklasses polyetylen
IsolasjonsmaterialeFørsteklasses polyetylen
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800, CM
Nominell utenfor dia.0.292 "
Antall ledere6 (3 par)
Skjermet / uskjermetSkjermet
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
Vertikal brettflammetestPasserer UL 70,000 BTU
Spenning30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C6040A.41.10 datamaskinkabel 22 AWG 1000 fot grå
12 832 NOK / enhet