CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anodeløs stigerør 2 tommer Ips x 2 tommer mpt | AD7GWQ 4EHJ8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anodeløs stigerør 2 tommers Ips x 2 tommers Mpt

På lager
Vare: AD7GWQ Modell: 1752-91-4617-00Kryssref: 4EHJ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnodeløs stigerør
TilkoblingIPS x MPT
Lengde36 "
MaterialeStål
Rørstørrelse2"
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse2-11 -1/2 "
Tube Size2"
typen90 Degree
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.75
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontal lengde (tommer) (30)
    • Vertikal lengde (tommer) (36)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anodeløs stigerør 3/4 tomme Ips x 3/4 tomme mpt | AD7GWN 4EHJ6 1353-91-4613-0030 "3 / 4 "3 / 4-14 "3 / 4 "1 474 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anodeløs stigerør 1 tomme Ips x 1 tomme mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614-0030 "1"1.5 "1"1 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anodeløs stigerør 2 tommers Ips x 2 tommers Mpt
5 218 NOK / enhet