Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anodeløs stigerør 3/4 tomme Ips x 3/4 tomme mpt | AD7GWN 4EHJ6

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anodeløs stigerør 3/4 tommer Ips x 3/4 tommer Mpt

På lager
Vare: AD7GWN Modell: 1353-91-4613-00Kryssref: 4EHJ6
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
1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnodeløs stigerør
TilkoblingIPS x MPT
Lengde30 "
MaterialeStål
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse3 / 4-14 "
Tube Size3 / 4 "
typen90 Degree
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)75.69
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontal lengde (tommer) (16)
    • Vertikal lengde (tommer) (30)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anodeløs stigerør 1 tomme Ips x 1 tomme mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614-0030 "1"1.5 "1"1 721 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anodeløs stigerør 2 tommer Ips x 2 tommer mpt | AD7GWQ 4EHJ8 1752-91-4617-0036 "2"2-11 -1/2 "2"5 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anodeløs stigerør 3/4 tommer Ips x 3/4 tommer Mpt
1 496 NOK / enhet