CAROL C1164.41.01 Kabel Koaksial Rg62/u 1000 Svart | AC3TPW 2W592

CAROL C1164.41.01 Kabel Koaksial Rg62/u 1000' Svart

På lager
Vare: AC3TPW Modell: C1164.41.01Kryssreferanse: 2W592

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG62 / U
kapasitans13.6 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse22AWG
impedans93 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.242 "
skjerming95% flettet kobberfri
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C5775.31.01 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / USvart18AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett3 177 NOK
CAROL C3521.41.86 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / UNaturlig18AWG0.233 "100% Flexfoil, 95% Tinned Copper Braid26 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1164.41.01 Kabel Koaksial Rg62/u 1000' Svart
8 582 NOK / enhet