CAROL C3521.41.86 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 Naturlig | AD3HVR 3ZK58

CAROL C3521.41.86 Kabel Koaksial Rg6/u 1000' Naturlig

På lager
Vare: AD3HVR Modell: C3521.41.86Kryssreferanse: 3ZK58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG6 / U
kapasitans16.0 pF / Ft
FARGENaturlig
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.233 "
skjerming100% Flexfoil, 95% Tinned Copper Braid
Spole / spolelengde (ft.)1000
typenPlenum vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.225
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1164.41.01 Kabel Koaksial Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / USvart22AWG0.242 "95% flettet kobberfri8 582 NOK
CAROL C5775.31.01 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / USvart18AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett3 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C3521.41.86 Kabel Koaksial Rg6/u 1000' Naturlig
26 536 NOK / enhet