CAROL C5775.31.01 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 Svart | AD3HVQ 3ZK56

CAROL C5775.31.01 Kabel Koaksial Rg6/u 1000' Svart

På lager
Vare: AD3HVQ Modell: C5775.31.01Kryssreferanse: 3ZK56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG6 / U
kapasitans16.2 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.263 "
skjerming100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1164.41.01 Kabel Koaksial Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / USvart22AWG0.242 "95% flettet kobberfri8 582 NOK
CAROL C3521.41.86 Kabel Koaksial Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / UNaturlig18AWG0.233 "100% Flexfoil, 95% Tinned Copper Braid26 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C5775.31.01 Kabel Koaksial Rg6/u 1000' Svart
3 177 NOK / enhet