CALDWELL SPTR-8 Forklift Trailer Spotter | AD4CER 41D526

CALDWELL SPTR-8 Forklift Trailer Spotter

På lager
Vare: AD4CER Modell: SPTR-8Kryssreferanse: 41D526

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Trailer Spotter
FARGEGul
MaterialeStål
Størrelse2-1 / 2 "x 7-1 / 2" Gaffellommer x 30 "Total bredde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Tungevekt (600 til 3000 lb.)
    • Maks. Tilhengervekt (2000 til 16000 lb.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL SPTR-8 Forklift Trailer Spotter
29 467 NOK / enhet