CALDWELL RR-1 Manuell utløserkrok 1t | AE6JTN 5TDL0

CALDWELL RR-1 Manuell utløserkrok 1t

På lager
Vare: AE6JTN Modell: RR-1Kryssreferanse: 5TDL0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell utløserkrok
Kausjonsåpningshøyde6"
Kausjonsåpningsbredde3"
Kausjonsbredde5 / 8 "
Kapasitet1 ton
Materiale over kausjonsåpningen5 / 8 "
Total høyde23.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (19-3 / 4 "H x 4-1 / 4" B x 2-3 / 4 "D)
    • Åpning av øyekrok (57/64 ")
    • Løftehøyde (3/4 ")
    • Maks. Riggvektkurv / choker (14 lb./7 lb.)
    • Min. Løfteseil Ria Dia. (3/8 ")
    • Min. Lastekurv / choker (30 lb./15 lb.)
    • Åpningshøyde over løftearm (1-5 / 32 ")
    • Åpningsbredde over løftearm (1-1 / 4 ")
    • Nødvendig løfteseil (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTotal høydePris
CALDWELL RR-5 Manuell utløserkrok 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonManuell utløserkrok36 13 / 32 "59 702 NOK
CALDWELL RR-10 Manuell utløserkrok 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonManuell utløserkrok41.156 "69 383 NOK
CALDWELL RR-15 Manuell utløserkrok 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonManuell utløserkrok49.25 "96 410 NOK
CALDWELL RR-2.5R Radiostyrt utløserkrok 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRadiostyrt frigjøringskrok31.156 "144 615 NOK
CALDWELL RR-5R Radiostyrt utløserkrok 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRadiostyrt frigjøringskrok36 13 / 32 "162 768 NOK
CALDWELL RR-2.5 Manuell utløserkrok 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonManuell utløserkrok31 43 / 64 "49 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL RR-1 Manuell utløserkrok 1t
31 018 NOK / enhet