FRIGIDAIRE FFRE153WA1 vindusklimaanlegg, 15100 BTUH, kun kjøling, 115VAC, 1280W

På lager
Vare: CH6PFE Modell: FFRE153WA1Kryssreferanse: 61DD90

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindu klimaanlegg
Luftstrømretning4 vei
amps9.35A
Område (Square-Ft.)550 til 700 kvadratmeter
FARGEHvit
KompressortypeRotary
Kontrolltypeelektronisk
Kjølekapasitet15100 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet3.8 pt./t.
Dybde25 3 / 8 "
PliktvurderingBoligkarakter
Høyde17 7 / 8 "
Hz60 Hz
Maks. Veggtykkelse8"
NEMA-konfigurasjonLCDI, 5-15P
Antall hastigheter3
DriftsmodusKjøling Only
Strømledningslengde5 ft.
KjølemedietypeR-32
Lydnivå52 dBA, 53 dBA, 56 dBA
Spenning115V AC
Watts1280W
Bredde23 5 / 8 "
Vinduhøyde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
OpprinnelseslandSveits

Produktvarianter

ProduktModellKjølemedietypeampsOmråde (Square-Ft.)LydnivåSpenningWattsBreddeVinduhøydePris
FRIGIDAIRE FFRS08221 Skyvevindu Klimaanlegg, 8000 BtuH kjøling, hvit | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-10 790 NOK
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Vindusklimaanlegg, 18000 BTUH, Kun kjøling, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 til 1000 kvadratmeter58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "10 573 NOK
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Vindusklimaanlegg, 25000 BTUH, Kun kjøling, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 til 1500 kvadratmeter62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "12 191 NOK
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Vindusklimaanlegg, 28000 BTUH, Kun kjøling, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 til 1500 kvadratmeter63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "13 207 NOK
RFQ
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Vindusklimaanlegg, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 til 350 kvadratmeter57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "8 538 NOK
RFQ
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Vindusklimaanlegg, 10000 BtuH, 400 til 450 sq ft, 115VAC til LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------7 016 NOK
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Vindusklimaanlegg, 12000 BtuH, 450 til 550 sq ft, 115VAC til LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------8 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FFRE153WA1 vindusklimaanlegg, 15100 BTUH, kun kjøling, 115VAC, 1280W
9 216 NOK / enhet