CALDWELL RR-5R Radiostyrt utløserkrok 5t | AE4XTA 5NVL5

CALDWELL RR-5R Radiostyrt utløserkrok 5t

På lager
Vare: AE4XTA Modell: RR-5RKryssref: 5NVL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

162 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiostyrt frigjøringskrok
Kausjonsåpningshøyde7"
Kausjonsåpningsbredde4"
Kausjonsbredde1-1 / 4 "
Kapasitet5 ton
Materiale over kausjonsåpningen2"
Total høyde36 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)102.24
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (30-3 / 4 "H x 11-1 / 8" B x 5 "D)
    • Åpning av øyekrok (1-23 / 64 ")
    • Løftehøyde (1-1 / 2 ")
    • Maks. Riggvektkurv / choker (60 lb./30 lb.)
    • Min. Løfteseil Ria Dia. (7/8 ")
    • Min. Lastekurv / choker (250 lb./125 lb.)
    • Åpningshøyde over løftearm (1-53 / 64 ")
    • Åpningsbredde over løftearm (1-1 / 2 ")
    • Nødvendig løfteseil (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTotal høydePris
CALDWELL RR-5 Manuell utløserkrok 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonManuell utløserkrok36 13 / 32 "59 702 NOK
CALDWELL RR-10 Manuell utløserkrok 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonManuell utløserkrok41.156 "69 383 NOK
CALDWELL RR-15 Manuell utløserkrok 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonManuell utløserkrok49.25 "96 410 NOK
CALDWELL RR-2.5R Radiostyrt utløserkrok 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRadiostyrt frigjøringskrok31.156 "144 615 NOK
CALDWELL RR-1 Manuell utløserkrok 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonManuell utløserkrok23.125 "31 018 NOK
CALDWELL RR-2.5 Manuell utløserkrok 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonManuell utløserkrok31 43 / 64 "49 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL RR-5R Radiostyrt utløserkrok 5t
162 768 NOK / enhet