CALDWELL RR-2.5R Radiostyrt utløserkrok 2.5t | AE4XRZ 5NVL4

CALDWELL RR-2.5R Radiostyrt utløserkrok 2.5t

På lager
Vare: AE4XRZ Modell: RR-2.5RKryssref: 5NVL4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

144 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiostyrt frigjøringskrok
Kausjonsåpningshøyde6"
Kausjonsåpningsbredde3"
Kausjonsbredde5 / 8 "
Kapasitet2.5 ton
Materiale over kausjonsåpningen5 / 8 "
Total høyde31.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)65.41
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (26-7 / 8 "H x 9-9 / 16" B x 4-1 / 4 "D)
    • Åpning av øyekrok (1-3 / 32 ")
    • Løftehøyde (1 ")
    • Maks. Riggvektkurv / choker (28 lb./14 lb.)
    • Min. Løfteseil Ria Dia. (5/8 ")
    • Min. Lastekurv / choker (80 lb./40 lb.)
    • Åpningshøyde over løftearm (1-3 / 4 ")
    • Åpningsbredde over løftearm (1-1 / 2 ")
    • Nødvendig løfteseil (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTotal høydePris
CALDWELL RR-5 Manuell utløserkrok 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonManuell utløserkrok36 13 / 32 "59 702 NOK
CALDWELL RR-10 Manuell utløserkrok 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonManuell utløserkrok41.156 "69 383 NOK
CALDWELL RR-15 Manuell utløserkrok 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonManuell utløserkrok49.25 "96 410 NOK
CALDWELL RR-5R Radiostyrt utløserkrok 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRadiostyrt frigjøringskrok36 13 / 32 "162 768 NOK
CALDWELL RR-1 Manuell utløserkrok 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonManuell utløserkrok23.125 "31 018 NOK
CALDWELL RR-2.5 Manuell utløserkrok 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonManuell utløserkrok31 43 / 64 "49 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL RR-2.5R Radiostyrt utløserkrok 2.5t
144 615 NOK / enhet