CALDWELL 94-2-48 Palleløfter Lettvekt 2t L36 | AE6JEF 5TAE9

CALDWELL 94-2-48 Palleløfter Lettvekt 2t L36

På lager
Vare: AE6JEF Modell: 94-2-48Kryssreferanse: 5TAE9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett palleløfter
Kausjon tyngdepunkt24 "
Kausjonsåpningshøyde4-1 / 2 "
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 4 "
Kapasitet4000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
Takhøyde62 "
Materiale over kausjonsåpningen3 / 4 "
Samlet bredde25 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 212.85
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (17 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelhøydeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 94-1-48 Palleløfter Lettvekt 1t L36 | AE6JEE 5TAE8 94-1-482000 lb.2"2"58 "25 "62 431 NOK
CALDWELL 94-3-48 Palleløfter Lettvekt 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 lb.2.5 "4.5 "65 "27 "101 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 94-2-48 Palleløfter Lettvekt 2t L36
77 506 NOK / enhet