CALDWELL 94-1-48 Palleløfter Lettvekt 1t L36 | AE6JEE 5TAE8

CALDWELL 94-1-48 Palleløfter Lettvekt 1t L36

På lager
Vare: AE6JEE Modell: 94-1-48Kryssreferanse: 5TAE8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett palleløfter
Kausjon tyngdepunkt24 "
Kausjonsåpningshøyde3-3 / 4 "
Kausjonsåpningsbredde2-1 / 2 "
Kapasitet2000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde2"
Takhøyde58 "
Materiale over kausjonsåpningen1 / 2 "
Samlet bredde25 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.85
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (21 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelhøydeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 94-2-48 Palleløfter Lettvekt 2t L36 | AE6JEF 5TAE9 94-2-484000 lb.2"4"62 "25 "77 506 NOK
CALDWELL 94-3-48 Palleløfter Lettvekt 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 lb.2.5 "4.5 "65 "27 "101 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 94-1-48 Palleløfter Lettvekt 1t L36
62 431 NOK / enhet