Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-RB-CN Gassdetektor H2s 0-200 Ppm Oppladbar Cn Svart | AC4WMG 30N740

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-R-B-CN gassdetektor H2s 0-200 ppm oppladbar Cn svart

På lager
Vare: AC4WMG Modell: QT-00H0-RB-CNKryssref: 30N740
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
13 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor, Kina, svart
AlarminnstillingLav 100 spm, Høy 150 spm
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
Batteritype4.2 Litium
Dybde2"
OppdagerHydrogensulfid
ViseLCD
Gass TypeH2S
Høyde3.5 "
Driftstemp. Område-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C
oppløsning0.1 ppm
Sensorområde0 til 200 ppm
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakGass TypeAlarminnstillingAlarmtypeHøydeBoligfargeDriftstemp. OmrådeoppløsningPris
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Enkel gassdetektor Cl2 0-50 Ppm Brasil Svart | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BREnkel gassdetektorCl2BrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Enkel gassdetektor Clo2 0-1 Ppm Brasil Gul | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BREnkel gassdetektorCLO2BrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.01 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Single Gas Detector Co H2 Resistant Brazil Yellow | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BREnkel gassdetektorCOBrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--22 til +122 grader F, -30 til +50 grader C1 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Single Gas Detector Co 0-1000 Ppm Brasil Svart | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BREnkel gassdetektorCOBrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--22 til +122 grader F, -30 til +50 grader C1 ppm trinn7 012 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Single Gas Detector Co Alkaline Nord-Amerika Gul | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAEnkel gassdetektor, Nord-Amerika, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "Gul-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Single Gas Detector Co Alkaline Europe Gul | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUEnkel gassdetektor, Europa, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "--20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Single Gas Detector Co Alkaline Uk Gul | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKEnkel gassdetektor, Storbritannia, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "--20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-R-B-CN gassdetektor H2s 0-200 ppm oppladbar Cn svart
13 973 NOK / enhet