BUSSMANN TRF-125 Sikringskobling, 181mm lengde, 125A, 1 kVDC | BC8XVJ

BUSSMANN TRF-125 Fuse Link, 181 mm lengde, 125A, 1 kVDC

Vare: BC8XVJ Modell: TRF-125
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
KroppsstilPatronblad
Karakter125A
DC-spenningsvurdering1 k VDC
Diameter36.5mm
IndikatorstilUten indikator
Lengde181mm
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenSikringslink for trekkraft
Spenning (DC)1 kVDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets lengde (cm)459.74

Produktdetaljer:

    • TRF-serien

Produktvarianter

ProduktModelltypenAC-spenningsvurderingKroppsstilSpenning (AC)KarakterDiameterLengdeMonteringsstilPris
BUSSMANN 1894A70H10 Sikringskobling | BD2DPF 1894A70H10Høyhastighets sikring-------776NOK
BUSSMANN 8SRC750 Traction Fuse Link, 750VAC, Patronsikring | BD2WZN 8SRC750Sikringslink for trekkraft750 VACPatron sikringer750 VAC8A--Holder774NOK
BUSSMANN 1894A70H06 Sikringskobling | BD3ARM 1894A70H06Høyhastighets sikring-------988NOK
BUSSMANN NBC-200 Fuse Link, Fast Blow, 11.63 tommer lengde, 200A, 1.5kVAC | BD3TVR NBC-200Sikringslink for trekkraft1.500 k VACRundt blad1.5k VAC200A2"11.63 "Stud10 633 NOK
BUSSMANN NBC-150 Traksjonssikringskobling, 1.5kVAC, 150A, Bladsikring med rund kropp | BD4QLJ NBC-150--Sikringer med runde kniver1.5k VAC150A2"11.63 "Stud10 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TRF-125 Fuse Link, 181 mm lengde, 125A, 1 kVDC
1 752 NOK / enhet