Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SAMI-7I Dekselsikring 600 V | AB9XLB 2G462

BUSSMANN SAMI-7I dekselsikring 600 V

På lager
Vare: AB9XLB Modell: SAMI-7IKryssref.: 2G462
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
StrømområdeAlle
Dybde1.72
For sikringsklasseDverg, klasse CC
Høyde3.82
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde3.82 "
Spenning600
Spenningsverdier600 VAC
Bredde0.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8538906000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeIndikerer / ikke indikererLengdeBreddePris
BUSSMANN SAMI-7 Dekselsikring 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Ikke indikerer3.82 "0.75185NOK
BUSSMANN CVR-CCM-QC Sikringsblokkdeksel Midget 0.80 tommer Lengde | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Ikke indikerer0.8 "1.6 "379NOK
BUSSMANN CVRI-CCM Sikringsblokkdeksel Midget 0.80 tommer Lengde 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "indikerer0.8 "1.6 "500NOK
BUSSMANN CVR-CCM Sikringsblokkdeksel Klasse CC 1.10 tommer Lengde | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Ikke indikerer0.8 "1.6 "403NOK
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Sikringsblokkdeksel Klasse CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indikerer0.8 "1.6 "524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SAMI-7I dekselsikring 600 V
243NOK / enhet