Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LH29-1001 Bryter for lekkasjedeteksjon Interstitiell horisontal | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Lekkasjedeteksjonsbryter Interstitiell horisontal

På lager
Vare: AA4MFV Modell: LH29-1001Kryssreferanse: 12U461
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
3 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for lekkasjedeteksjon
Kontakttype30 Watt, 240 VAC (0.14A resistiv), 120 VAC (0.28A resistiv), 120 VDC (0.07A resistiv), 24 VDC (0.28A resistiv),
Høyde0.75 "
Inngangsspenning240 VAC / 120 VDC maks.
Jakke materialeHalar jakke
Lengde3"
MaterialeSkummet polypropylen, Valox 420, rustfritt stål
Maks. Press50 psi
OrienteringHorisontal
ProduksjonSPST Reed
Temp. Område-40 til 221 grader F
typeninterstitiell
Bredde1.5 "
Ledningstype2 leder, nr. 22 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 Lekkasjedeteksjonsbryter Interstitiell horisontal
3 528 NOK / enhet