Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CVR-CCM Sikringsblokkdeksel Klasse CC 1.10 tommer Lengde | AH9MYG 40LH02

BUSSMANN CVR-CCM Sikringsblokkdeksel Klasse CC 1.10 tommers lengde

På lager
Vare: AH9MYG Modell: CVR-CCMKryssref: 40LH02

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde30
For sikringsklasseCC og Midget
Høyde3.7 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde0.8 "
Spenningsverdier600 VAC
Bredde1.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeIndikerer / ikke indikererLengdeBreddePris
BUSSMANN SAMI-7I Dekselsikring 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82indikerer3.82 "0.75231NOK
BUSSMANN SAMI-7 Dekselsikring 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Ikke indikerer3.82 "0.75171NOK
BUSSMANN CVR-CCM-QC Sikringsblokkdeksel Midget 0.80 tommer Lengde | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Ikke indikerer0.8 "1.6 "379NOK
BUSSMANN CVRI-CCM Sikringsblokkdeksel Midget 0.80 tommer Lengde 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "indikerer0.8 "1.6 "500NOK
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Sikringsblokkdeksel Klasse CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indikerer0.8 "1.6 "524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CVR-CCM Sikringsblokkdeksel Klasse CC 1.10 tommers lengde
376NOK / enhet