Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDQ-V-1 patronsikring, 1A, 250VAC

På lager
Vare: BD4ZRR Modell: MDQ-V-1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter1A
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde32.82mm
Mfr. SerieMDQ-V
MonteringsstilBrettfeste
emballasjeBulk
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSpenning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-V-5 patronsikring, 5A, 250VAC | BC9BNT MDQ-V-55A250 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-10 patronsikring, 10A, 32VAC | BD2JXZ MDQ-V-1010A32 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-3/4 patronsikring, 750mA, 250VAC | BD2UMT MDQ-V-3/4750mA250 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-1/4 patronsikring, 250mA, 250VAC | BD2YPP MDQ-V-1/4250mA250 VAC163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-1 patronsikring, 1A, 250VAC
152NOK / enhet