BUSSMANN MDQ-V-1/4 Cartridge Fuse, 250mA, 250VAC

På lager
Vare: BD2YPP Modell: MDQ-V-1/4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter250mA
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde32.82mm
Mfr. SerieMDQ-V
MonteringsstilBrettfeste
emballasjeBulk
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSpenning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-V-5 patronsikring, 5A, 250VAC | BC9BNT MDQ-V-55A250 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-10 patronsikring, 10A, 32VAC | BD2JXZ MDQ-V-1010A32 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-3/4 patronsikring, 750mA, 250VAC | BD2UMT MDQ-V-3/4750mA250 VAC152NOK
BUSSMANN MDQ-V-1 patronsikring, 1A, 250VAC | BD4ZRR MDQ-V-11A250 VAC152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-1/4 Cartridge Fuse, 250mA, 250VAC
163NOK / enhet