LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasemotor | AJ2QFH M6K17FB18J

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2QFH Modell: 111330.00Kryssref: M6K17FB18J

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HZ
Forsterker med full belastning17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ38CA
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor73
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenKF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.37
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 79
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K634278
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellFrameMonteringSkaft Dia.Pris
LEESON 110420.00 C6K17FC2L Enfasemotor | AJ2QCZ C6K17FC2L 110420.0056CRund5 / 8 "8 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Enfasemotor
6 938 NOK / enhet