BUSSMANN MDQ-2-1/4 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 2.25A | BC8FWT

BUSSMANN MDQ-2-1/4 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 2.25A

På lager
Vare: BC8FWT Modell: MDQ-2-1/4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
KroppsstilSylindriske
Karakter2.25A
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A
Lengde31.75mm
Mfr. SerieMDQ
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingSakMonteringsstilPris
BUSSMANN MDQ-6/10 Keramisk Sikring, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag35AKeramisk sikringHolder76NOK
BUSSMANN MDQ-1/32 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips335NOK
BUSSMANN MDQ-15/100 Keramisk Sikring, Slow Blow, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag35AKeramisk sikringHolder104NOK
BUSSMANN MDQ-2/10 Keramisk Sikring, Slow Blow, 200mA, 250VAC | BC9XBV MDQ-2/10200mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag35AKeramisk sikringHolder104NOK
BUSSMANN MDQ-1-6/10 Keramisk sikring, sakte, 1.6A, 250VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag200AKeramisk sikringHolder76NOK
BUSSMANN MDQ-4/10 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips87NOK
BUSSMANN MDQ-7-1/2 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-2-1/4 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 2.25A
29NOK / enhet