Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDQ-2/10 Keramisk Sikring, Slow Blow, 200mA, 250VAC | BC9XBV

BUSSMANN MDQ-2/10 keramisk sikring, sakte, 200mA, 250VAC

På lager
Vare: BC9XBV Modell: MDQ-2/10

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter200mA
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeSakte slag
Avbryt vurdering35A
Lengde31.75mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets lengde (cm)80.65

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingSakMonteringsstilPris
BUSSMANN MDQ-6/10 Keramisk Sikring, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag35AKeramisk sikringHolder76NOK
BUSSMANN MDQ-2-1/4 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips29NOK
BUSSMANN MDQ-1/32 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips335NOK
BUSSMANN MDQ-15/100 Keramisk Sikring, Slow Blow, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag35AKeramisk sikringHolder104NOK
BUSSMANN MDQ-1-6/10 Keramisk sikring, sakte, 1.6A, 250VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slag200AKeramisk sikringHolder76NOK
BUSSMANN MDQ-4/10 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips87NOK
BUSSMANN MDQ-7-1/2 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag35AGlassikringHolder / klips29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-2/10 keramisk sikring, sakte, 200mA, 250VAC
104NOK / enhet