BUSSMANN MDQ-1/16 patronsikring, 62.5mA, 250VAC

På lager
Vare: BC8ECT Modell: MDQ-1/16

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter62.5mA
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A
Lengde31.75mm
Mfr. SerieMDQ
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
Motstand83.3 Ohms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandSpenning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-7/10 patronsikring, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC76NOK
BUSSMANN MDQ-2-8/10 patronsikring, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC29NOK
BUSSMANN MDQ-8 patronsikring, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC90NOK
BUSSMANN MDQ-3/4 patronsikring, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC76NOK
BUSSMANN MDQ-1/100 patronsikring, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC335NOK
BUSSMANN MDQ-1-1/4 patronsikring, 1.25A, 250VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhm250 VAC76NOK
BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsikring, 1.8A, 250VAC | BD4ANT MDQ-1-8 / 101.8A1kA-250 VAC76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-1/16 patronsikring, 62.5mA, 250VAC
198NOK / enhet