Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsikring, 1.8A, 250VAC | BD4ANT

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsikring, 1.8A, 250VAC

På lager
Vare: BD4ANT Modell: MDQ-1-8/10

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1.8A
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering1kA
Lengde31.75mm
Mfr. SerieMDQ
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandSpenning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-1/16 patronsikring, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 Ohms250 VAC198NOK
BUSSMANN MDQ-7/10 patronsikring, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC76NOK
BUSSMANN MDQ-2-8/10 patronsikring, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC29NOK
BUSSMANN MDQ-8 patronsikring, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC90NOK
BUSSMANN MDQ-3/4 patronsikring, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC76NOK
BUSSMANN MDQ-1/100 patronsikring, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC335NOK
BUSSMANN MDQ-1-1/4 patronsikring, 1.25A, 250VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhm250 VAC76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsikring, 1.8A, 250VAC
76NOK / enhet