Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRS-R-5 Sikring, 5 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702

BUSSMANN FRS-R-5 sikring, 5 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V

På lager
Vare: AA8TWG Modell: FRS-R-5Kryssreferanse: 1A702
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V AC
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseKlasse RK5
kompatibel med1BR, R600-serien
Karakter5A
DC-spenningsvurdering300V DC
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sikringsforsterker5
SikringsblokkdesignAvslag
SikringsholderkodeP
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC
Lengde5"
Mfr. SerieBussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FRS-R-5 Klasse RK5 Fusetron-sikring er designet for å beskytte sensitivt elektrisk utstyr mot kortslutninger og overdreven strøm.

Egenskaper:

  • Bussmann FRS-R-5 Klasse RK5 sikring har avbruddskapasitet på 200kAIC ved 600VAC og 20kAIC ved 300VDC.
  • Den har en design med to elementer og kroppsmateriale i glassfiber bidrar til holdbarheten og sikkerheten.
  • Denne FRS-R-5 klasse RK5-sikringen i Fusetron-serien gjør det mulig å yte effektivt i en rekke innstillinger, fra motorkretser til kontrollpaneler.
  • Den har en sylindrisk kroppsdesign som passer inn i sikringsblokker med avvisningsstilen for å sikre en sikker passform, og minimerer risikoen for løse koblinger.
  • Denne sikringen har endeforbindelser som gir en lukket tilkobling for å redusere risikoen for utilsiktet kontakt med strømførende deler.
  • Den har en strømstyrke på 5A.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er responstiden til Bussmann FRS-R-5 klasse RK5-sikring?

A. 10 sekunder ved 500 prosent.

Sp. Hva betyr klasse RK5 når det gjelder sikring?

A. Klasse RK5-betegnelsen indikerer tidsforsinkelsesegenskapene til sikringen. Den er designet for å gi en forsinkelse før den blåser når den utsettes for midlertidig overbelastning, noe som gjør den egnet for bruksområder som motorstart.

Q. Hva er forskjellen mellom hurtigvirkende og tidsforsinkelsessikringer?

A. Hurtigvirkende sikringer går raskt når de utsettes for overstrøm, mens tidsforsinkelsessikringer gir en forsinkelse før de går. Denne forsinkelsen er spesielt nyttig for å imøtekomme midlertidige overspenninger.

Produktvarianter

ProduktModellSakSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieSpenningsverdierPris
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Sikring, 1-1/4 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC194NOK
BUSSMANN FRS-R-15 Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC365NOK
BUSSMANN FRS-R-20 Sikring, 20 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC167NOK
BUSSMANN FRS-R-25 Sikring, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC167NOK
BUSSMANN FRS-R-30 Sikring, 30 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC358NOK
BUSSMANN FRS-R-60 Sikring, 60 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SikringQ600V ACSylindriske200kA ved 600V AC, 20kA ved 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC576NOK
BUSSMANN FRS-R-65 Sikring, 65 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA9KKD 1DP87 FRS-R-65SikringR-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC7.875 "-600VAC / 300VDC1 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRS-R-5 sikring, 5 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V
194NOK / enhet