Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRS-R-65 Sikring, 65 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA9KKD 1DP87

BUSSMANN FRS-R-65 sikring, 65 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V

På lager
Vare: AA9KKD Modell: FRS-R-65Kryssreferanse: 1DP87

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseRK5
Diameter1.125 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sikringsforsterker65
SikringsholderkodeR
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC
Lengde7.875 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieSpenningsverdierPris
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Sikring, 1-1/4 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC194NOK
BUSSMANN FRS-R-5 Sikring, 5 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5SikringP600V ACSylindriske200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC194NOK
BUSSMANN FRS-R-15 Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC365NOK
BUSSMANN FRS-R-20 Sikring, 20 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC167NOK
BUSSMANN FRS-R-25 Sikring, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC167NOK
BUSSMANN FRS-R-30 Sikring, 30 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SikringP-Sylindriske200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC5"-600VAC / 300VDC358NOK
BUSSMANN FRS-R-60 Sikring, 60 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SikringQ600V ACSylindriske200kA ved 600V AC, 20kA ved 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRS-R-65 sikring, 65 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V
1 198 NOK / enhet