Bussmann FRS-R-60 sikring brukes i kraftdistribusjonsanlegg, HVAC-systemer og datasentre for å gi overstrømsbeskyttelse.
Egenskaper:
- Den har glassfiberkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne klasse RK5-sikringen har en sylindrisk kroppsstil, noe som bidrar til dens kompakte og standardiserte form.
- Den er designet for å passe inn i sikringsblokkstiler som inkluderer avvisningsfunksjonen, og sikrer sikker og riktig installasjon.
- Denne toelementssikringen har en avbruddsklassifisering på 200kAIC ved 600VAC for høye vekselstrømfeilstrømmer og 20kAIC ved 250VDC for betydelige likestrømsfeilstrømmer.
- Den er designet med en ende på begge sider, noe som gir en sikker og pålitelig tilkobling.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er formålet med tidsforsinkelsesfunksjonen i Bussmann FRS-R-60 sikring?
A. Tidsforsinkelsesfunksjonen i sikringen gjør at den tåler kortvarige overstrømmer som kan oppstå under motorstart eller andre innledende strømstøt.
Spørsmål. Hva er hensikten med dual element design i denne sikringen?
A. Designet med to elementer forbedrer sikringens evne til å håndtere ulike typer overstrømforhold effektivt, og forbedrer dens generelle ytelse og pålitelighet.
Sp. Hva betyr Klasse RK5 for denne sikringen?
A. Klasse RK5 indikerer at sikringen har en tidsforsinkelseskarakteristikk, som lar den tolerere kortvarige overstrømforhold under oppstart eller innkoblingsstrømmer.
Sp. Hva er responstiden til Bussmann FRS-R-60 sikring?
A. Den har en responstid på 10 sekunder ved 500 %.