Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 Til 100amp | AC8FEN 39P415

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 til 100amp

På lager
Vare: AC8FEN Modell: CVRI-J-60100-MKryssreferanse: 39P415
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
969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde70 til 100
Dybde8.8 "
For sikringsklasseKlasse J
Høyde2.9 "
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde8.8 "
Spenning600
Spenningsverdier600 VAC
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN CVRI-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 Til 200amp | AC8FEP 39P416 CVRI-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "600 VAC2.7 "1 117 NOK
BUSSMANN CVRI-J-60400-M Sikringsblokkdeksel 600v J 225 Til 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "1 806 NOK
BUSSMANN CVRI-J-60600 Sikringsblokkdeksel 600v J 450 Til 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"2 935 NOK
BUSSMANN CVRI-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J Indikerende | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "528NOK
BUSSMANN CVRI-J-60030 Sikringsblokkdeksel, som indikerer 1.10 tommers lengde | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "551NOK
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 til 100amp
969NOK / enhet