Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 Til 200amp | AC8FEP 39P416

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 til 200amp

På lager
Vare: AC8FEP Modell: CVRI-J-60200-MKryssreferanse: 39P416
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde110 til 200
Dybde10.7 "
For sikringsklasseKlasse J
Høyde3.6 "
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde10.7 "
Spenning600
Spenningsverdier600 VAC
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN CVRI-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 Til 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"380NOK
BUSSMANN CVRI-J-60400-M Sikringsblokkdeksel 600v J 225 Til 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "594NOK
BUSSMANN CVRI-J-60600 Sikringsblokkdeksel 600v J 450 Til 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"872NOK
BUSSMANN CVRI-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J Indikerende | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "528NOK
BUSSMANN CVRI-J-60030 Sikringsblokkdeksel, som indikerer 1.10 tommers lengde | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "551NOK
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 til 200amp
559NOK / enhet