HAMILTON SEC Series, Stiv Plate Caster


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8 x 6-1/8" , Platestørrelse: 5-1/4 x 7-1/4" , Platetykkelse: 0.38 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 3"
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
A
R-SEC-63DB
8"1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsballGrønn6"2 359 NOK
B
R-SEC-63FSB
8"Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsballFjern6"3 742 NOK
C
R-SEC-83FSB
10.5 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsballFjern8"3 880 NOK
D
R-SEC-83NYB
10.5 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart8"5 102 NOK
E
R-SEC-13DB
12.5 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn10 "3 422 NOK
F
R-SEC-13FSB
12.5 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsballFjern10 "4 520 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?