Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BH-0112 Sikringsblokk, Modulær, 1 Pol, 100 A, 700 V, Svart | BC7YJA

BUSSMANN BH-0112 Sikringsblokk, modulær, 1 pol, 100 A, 700 V, svart

På lager
Vare: BC7YJA Modell: BH-0112

Få tak i det Mai 20, mandag
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
FARGESvart
Tilkoblingsstørrelse5/16 "-18
Karakter0-100A
Høyde0.001 "
BelysningIkke opplyst
Lengde0.001 "
Materialetermo
Antall poler1 pol
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringsholderen
typenModulær sikringsblokk
Spenningsverdier0-700V
Bredde0.001 "
Ledningsstørrelse#14-2/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktdetaljer:

Bussmann BH-0112 sikringsmodul brukes i motorkontrollsentraler, kraftfordelingsenheter, automasjonssystemer og industrielle kontrollpaneler for kretsbeskyttelse mot overstrømsforhold.

Egenskaper:

  • Den har plass til kobbertrådstørrelser fra 14 til 2/0 AWG.
  • Denne tilkoblingen bruker en 5/16 tommer - 18 TPI bolt for sikker festing.
  • Den har termoplastisk konstruksjon med høy temperatur for økt varmebestandighet.
  • Denne modulen har en spenningsklassifisering fra 0 - 700V.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann ATC-15 sikring: Denne sikringen er installert inne i merkets sikringsmodul for effektiv kretsbeskyttelse i industrielle applikasjoner, for å sikre at utstyr og systemer forblir trygge og operative.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan oppdager jeg brudd eller avbrudd i denne sikringsmodulen?

A.

  • Se etter fysisk skade, misfarging eller tegn på brenning.
  • Bruk et multimeter for å måle kontinuitet over sikringsklemmene; en ødelagt sikring viser ingen kontinuitet.
  • Test for spenning på begge sider av sikringen, og hvis spenning bare er tilstede på én side, kan sikringen gå.
  • Hvis noe av det ovennevnte indikerer et problem, bytt ut denne sikringsmodulen med en ny av samme type og klassifisering.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger denne sikringsmodulen?

A.

  • Match gjeldende klassifisering med kretsens krav.
  • Sørg for at spenningsklassifiseringen er kompatibel med kretsens nivå.
  • Velg modul designet for din spesifikke industrielle applikasjon.
  • Sjekk om modulen passer til ledig installasjonsplass.
  • Bekreft ekstra beskyttelsesfunksjoner som overstrøm og feilindikasjon.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Bussmann BH-0112 sikringsmodul?

A.

  • Slå av strømmen før du installerer, inspiserer eller bytter ut modulen.
  • Kvalifiserte teknikere bør håndtere installasjon og vedlikehold.
  • Bruk sikringer med riktig verdi.
  • Inspiser regelmessig for fysisk skade, overoppheting eller slitasje.
  • Sørg for riktig luftstrøm for å forhindre overoppheting av modulen.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseKarakterHøydeLengdetypenSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN BH-0111 Sikringsblokk, modulær, 1 pol, 100 A, 700 V, svart | BC9HGX BH-01111 1/4 "-200-100A2.68 "6.41 "Modular0-700V2.12 "843NOK
BUSSMANN BH-0122 Sikringsmodul, 1 pol, 100 A, 700 V, svart | BD2RHW BH-0122-100A---700V-963NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BH-0112 Sikringsblokk, modulær, 1 pol, 100 A, 700 V, svart
886NOK / enhet