Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGC-V-4/10-R Ceramic Fuse, Fast Blow, 400mA, 250VAC | BC9RDX

BUSSMANN AGC-V-4/10-R keramisk sikring, raskt blåst, 400mA, 250VAC

På lager
Vare: BC9RDX Modell: AGC-V-4/10-R
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter400mA
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
Lengde32.82mm
MonteringsstilBrettfeste
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)80.65
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilMotstandOppsigelsestypeSpenning (AC)pk. Antall.Pris
BUSSMANN AGC-12-R Sikring 12a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSikring-Sylindriske1.25 "----5117NOK
BUSSMANN AGC-14-R Sikring 14a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSikring-Sylindriske1.25 "----596NOK
BUSSMANN AGC-15-R Sikring 15a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSikring-Sylindriske1.25 "----599NOK
BUSSMANN AGC-3-1/2-R Sikring 3-1/2a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSikring-Sylindriske1.25 "----596NOK
BUSSMANN AGC-35-R Sikring 35a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSikring-Sylindriske1.25 "----5145NOK
BUSSMANN AGC-40-R Sikring 40a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSikring-Sylindriske1.25 "----5124NOK
BUSSMANN AGC-6-1/4-R Sikring 6-1/4a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSikring-Sylindriske1.25 "----5140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGC-V-4/10-R keramisk sikring, raskt blåst, 400mA, 250VAC
37NOK / enhet