Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ABC-V-15-R patron keramisk sikring, sikring med hurtigblåsende rør, 250VAC/125VDC, 15A

På lager
Vare: BC9FWM Modell: ABC-V-15-R
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter15A
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering750A ved 250VAC, 10kA ved 125 VAC/VDC
Lengde32.82mm
Mfr. SerieABC
MonteringsstilBrettfeste
emballasjeBulk
Motstand5.53 milli-ohm
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC
Spenning (DC)125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilKroppsstilKarakterMotstandOppsigelsestypeDiameterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN ABC-20-R Sikring 20a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Sylindriske---1 / 4 "-400A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 10kA ved 125VDC5289NOK
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Cartridge Keramisk Sikring, Fast Blow Tube Sikring, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBrettfesteSylindrisk bly100mA-Aksial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-144NOK
BUSSMANN ABC-V-5-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBrettfesteSylindrisk bly5A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-148NOK
BUSSMANN ABC-V-12-R Patronsikring, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RBrettfesteSylindrisk bly12A788 mOhmAksial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-148NOK
BUSSMANN ABC-V-30-R patron keramisk sikring, raskt blåst, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBrettfesteSylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAksial6.76mm--137NOK
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBrettfesteSylindrisk bly1.25A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-145NOK
BUSSMANN ABC-V-10-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBrettfesteSylindrisk bly10A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A ved 250 VAC148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ABC-V-15-R patron keramisk sikring, sikring med hurtigblåsende rør, 250VAC/125VDC, 15A
48NOK / enhet