Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ABC-20-R Sikring 20a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R sikring 20a Abc 250vac/125vdc - pakke med 5

På lager
Vare: AA9AXP Modell: ABC-20-RKryssreferanse: 1BX46
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
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering400A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 10kA ved 125VDC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilKroppsstilKarakterMotstandOppsigelsestypeDiameterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Cartridge Keramisk Sikring, Fast Blow Tube Sikring, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBrettfesteSylindrisk bly100mA-Aksial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-44NOK
BUSSMANN ABC-V-5-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBrettfesteSylindrisk bly5A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-48NOK
BUSSMANN ABC-V-12-R Patronsikring, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RBrettfesteSylindrisk bly12A788 mOhmAksial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-48NOK
BUSSMANN ABC-V-30-R patron keramisk sikring, raskt blåst, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBrettfesteSylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAksial6.76mm--37NOK
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBrettfesteSylindrisk bly1.25A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-45NOK
BUSSMANN ABC-V-10-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBrettfesteSylindrisk bly10A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A ved 250 VAC48NOK
BUSSMANN ABC-V-13-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RBrettfesteSylindrisk bly13A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ABC-20-R sikring 20a Abc 250vac/125vdc - pakke med 5
289NOK /pakke