BUSSMANN ABC-V-12-R Patronsikring, 12A, 250VAC | BC7ZMW

BUSSMANN ABC-V-12-R patronsikring, 12A, 250VAC

På lager
Vare: BC7ZMW Modell: ABC-V-12-R

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter12A
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde32.82mm
Mfr. SerieABC
MonteringsstilBrettfeste
emballasjeBulk
Motstand788 mOhm
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC
Spenning (DC)125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.859

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilKroppsstilKarakterMotstandOppsigelsestypeDiameterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN ABC-20-R Sikring 20a Abc 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Sylindriske---1 / 4 "-400A ved 250VAC, 1kA ved 125VAC, 10kA ved 125VDC5289NOK
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Cartridge Keramisk Sikring, Fast Blow Tube Sikring, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBrettfesteSylindrisk bly100mA-Aksial6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-144NOK
BUSSMANN ABC-V-5-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBrettfesteSylindrisk bly5A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-148NOK
BUSSMANN ABC-V-30-R patron keramisk sikring, raskt blåst, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBrettfesteSylindrisk bly30A2.225 milli-ohmAksial6.76mm--137NOK
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBrettfesteSylindrisk bly1.25A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-145NOK
BUSSMANN ABC-V-10-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBrettfesteSylindrisk bly10A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A ved 250 VAC148NOK
BUSSMANN ABC-V-13-R patronsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RBrettfesteSylindrisk bly13A-Aksial6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ABC-V-12-R patronsikring, 12A, 250VAC
48NOK / enhet