Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 20CIF21 Lavspentsikring 20a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFE 3HZ37

BUSSMANN 20CIF21 lavspentsikring 20a Cif21 600vac/250vdc

På lager
Vare: AC9QFE Modell: 20CIF21Kryssreferanse: 3HZ37
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
Diameter7 / 16 "
Elementdual
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 200kA ved 250VDC
Lengde2.156 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN 15CIF21 Lavspentsikring 15a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFC 3HZ31 15CIF2115381NOK
BUSSMANN 30CIF21 Lavspentsikring 30a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFF 3HZ44 30CIF2130301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 20CIF21 lavspentsikring 20a Cif21 600vac/250vdc
418NOK / enhet