BUCHANAN WT51-B Wing Twist Connector Yellow 18-10awg - Pakke med 500 | AE6YKH 5VYN2

BUCHANAN WT51-B Wing Twist Connector Gul 18-10awg - pakke med 500 stk.

På lager
Vare: AE6YKH Modell: WT51-BKryssref: 5VYN2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEGul
Connector TypeWT51
Høyde0.72 "
Lengde1.03 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire KombinasjonMin. 2 # 18 - Maks. 3 # 12
Min. Wire Kombinasjon(2) 18 AWG
typenTwist-On
Bredde0.51 "
LedningstypeSolid og strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Contoured vinge fungerer som innebygd skiftenøkkel

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddePris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Kobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "296NOK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "987NOK
BUCHANAN B1-250JR B-hettekontakt gul 22-10awg - Pakke med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid og strandetGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "700NOK
BUCHANAN B2-350JR B-hettekontakt rød 22-8awg - Pakke med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid og strandetRødB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 308 NOK
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid og strandetGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "608NOK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid og strandetBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "667NOK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid og strandetoransjeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN WT51-B Wing Twist Connector Gul 18-10awg - pakke med 500 stk.
822NOK / enhet