BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500 | AA2HDQ 10K057

BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500

På lager
Vare: AA2HDQ Modell: BT2-500JRKryssref: 10K057

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

987NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød
Connector TypeBT2
Høyde0.74 "
Lengde1.32 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire KombinasjonMin. 2 # 18 - Maks. 2 # 8
Min. Wire Kombinasjon(2) 18 AWG
typenB-Twist
Bredde0.48 "
LedningstypeKobber - Solid og strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.59
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Avrundet dial-top gir rask fingertuppstart

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddePris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Kobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "296NOK
BUCHANAN B1-250JR B-hettekontakt gul 22-10awg - Pakke med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid og strandetGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "700NOK
BUCHANAN B2-350JR B-hettekontakt rød 22-8awg - Pakke med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid og strandetRødB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 308 NOK
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid og strandetGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "608NOK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid og strandetBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "667NOK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid og strandetoransjeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "674NOK
BUCHANAN WT4-B Twist On Wire Connector Yellow 22-10awg - Pakke med 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid og strandetGulWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500
987NOK / enhet