Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN B2-350JR B-hettekontakt rød 22-8awg - Pakke med 350 | AE6YJZ 5VYL4

BUCHANAN B2-350JR B-hette kobling rød 22-8awg - pakke med 350

På lager
Vare: AE6YJZ Modell: B2-350JRKryssreferanse: 5VYL4
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
1 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød
Connector TypeB2
Høyde0.56 "
Lengde1.16 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire KombinasjonMin. 2 # 18 - Maks. 5 # 12
typenTwist-On
LedningstypeSolid og strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Klassisk finne for maksimal innflytelse

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddePris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Kobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "296NOK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pakke med 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKobber - Solid og strandetRødBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "987NOK
BUCHANAN B1-250JR B-hettekontakt gul 22-10awg - Pakke med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid og strandetGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "700NOK
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid og strandetGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "608NOK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid og strandetBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "667NOK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Pakke med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid og strandetoransjeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "674NOK
BUCHANAN WT4-B Twist On Wire Connector Yellow 22-10awg - Pakke med 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid og strandetGulWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN B2-350JR B-hette kobling rød 22-8awg - pakke med 350
1 308 NOK / enhet